AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG011109 DLP-A SEPARATORE INTERNO H=65 MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG011109 DLP-A SEPARATORE INTERNO H=65 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 1 modulo

  • Adatto per canale di profondità - 50 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 24 M

EAN

3245060111090

Codice prodotto

LEG011109

Cod. produttore

011109

Produttore

BTI

Modello:

1 modulo

Adatto per canale di profondità:

50 mm

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Temperatura di esercizio:

15...60 °C

Resistenza agli urti:

Altri

canale portapparecchi in alluminio - separatore interno altezza 65mm lunghezza 2m