AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG011107 DLP-A SEPARATORE COPERCHIO H=65 MM - 011107

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG011107 DLP-A SEPARATORE COPERCHIO H=65 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 1 modulo

  • Adatto per canale di profondità - 65 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 12 M

EAN

3245060111076

Codice prodotto

LEG011107

Cod. produttore

011107

Produttore

BTI

Modello:

1 modulo

Adatto per canale di profondità:

65 mm

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Temperatura di esercizio:

15...60 °C

Resistenza agli urti:

Altri

canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - separatore interno per canale a 2 scomparti con coperchi lunghezza 2m