LEGRAND - LEG011103 DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 150X65 - 011103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 65 mm
Colore - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
4 M
Serie di prodotti
EAN
3245060111038
Codice prodotto
LEG011103
Cod. produttore
011103
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
65 mm
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Coperchio in dotazione:
no
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
sì
Larghezza coperchio scomparto 1:
130 mm
Qualità del materiale:
Altri
Resistenza agli urti:
IK07
Superficie:
Anodizzato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Perforato
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Antibatterico:
no
Numero di separatori installabili:
3
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Sezione utile:
8200 mm²
Temperatura di esercizio:
15...60 °C



