LEGRAND - LEG010742 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 50M - 010742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità - 50 mm
Colore - Bianco
Numero di coperchi - 0
Materiale - Plastica
Simmetrico - sì
Confezione
5 PZ
EAN
3245060107420
Codice prodotto
LEG010742
Cod. produttore
010742
Produttore
BTI
Profondità:
50 mm
Colore:
Bianco
Numero di coperchi:
0
Materiale:
Plastica
Simmetrico:
sì
Modello:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Pellicola di protezione:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C