AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010720 DLP-TERMINALE X CANALE 60X35-50MM - 010720

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010720 DLP-TERMINALE X CANALE 60X35-50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Simmetrica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060107208

Codice prodotto

LEG010720

Cod. produttore

010720

Produttore

BTI

Larghezza:

60 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Simmetrica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Plastica

Adatto per:

Sinistra / destra

Coprigiunto:

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

9003

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Pellicola di protezione:

no

canali portapparecchi 60 x 50mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010