AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010633 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 65MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010633 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 65MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 65 mm

  • Numero di coperchi - 0

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parte inferiore (base)

  • Simmetrico -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060106331

Codice prodotto

LEG010633

Cod. produttore

010633

Produttore

BTI

Profondità:

65 mm

Numero di coperchi:

0

Colore:

Bianco

Modello:

Parte inferiore (base)

Simmetrico:

Materiale:

Plastica

Angolo (valore):

60...120 °

Privo di alogeni:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

canale portapparecchi - Angolo esterno per separatore per canale con altezza 50mm