AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010623 DLP-ANGOLO EST VAR 60?-120? X P/A H 65MM - 010623

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010623 DLP-ANGOLO EST VAR 60?-120? X P/A H 65MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 0 mm

  • Profondità - 65 mm

  • Numero di coperchi - 0

  • Colore - Bianco

  • Modello - Base + Coperchio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060106232

Codice prodotto

LEG010623

Cod. produttore

010623

Produttore

BTI

Larghezza:

0 mm

Profondità:

65 mm

Numero di coperchi:

0

Colore:

Bianco

Modello:

Base + Coperchio

Larghezza coperchio scomparto 1:

0 mm

Simmetrico:

Materiale:

Plastica

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Angolo (valore):

60...120 °

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Privo di alogeni:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Angolo esterno variabile 60 gradi - 120 gradi per canale con altezza 65mm