AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010622 DLP-ANGOLO EST VAR 60?-120? X P/A H 50MM - 010622

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010622 DLP-ANGOLO EST VAR 60?-120? X P/A H 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Profondità - 50 mm

  • Numero di coperchi - 1

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060106225

Codice prodotto

LEG010622

Cod. produttore

010622

Produttore

BTI

Larghezza:

60 mm

Profondità:

50 mm

Numero di coperchi:

1

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Angolo (valore):

60...120 °

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9010

canale portapparecchi - Angolo esterno variabile 60 gradi - 120 gradi per canale con altezza 50mm