AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010612 DLP-ANG INT VAR 60?-95? GIUNZ X SEPARATO - 010612

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010612 DLP-ANG INT VAR 60?-95? GIUNZ X SEPARATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 1 modulo

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060106126

Codice prodotto

LEG010612

Cod. produttore

010612

Produttore

BTI

Modello:

1 modulo

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

canale portapparecchi - Angolo interno variabile 60 gradi - 85 gradi per canale con altezza 50mm