AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010583 DLP-SEPARATORE PER CANALE ALTEZZA 65/80M - 010583

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010583 DLP-SEPARATORE PER CANALE ALTEZZA 65/80M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 1 modulo

  • Adatto per canale di profondità - 65 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 48 M

EAN

3245060105839

Codice prodotto

LEG010583

Cod. produttore

010583

Produttore

BTI

Modello:

1 modulo

Adatto per canale di profondità:

65 mm

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Antibatterico:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Resistenza agli urti:

IK07

canale portapparecchi - Separatore Interno innestabile a pressione Altezza 65/80mm bianco Ral 9010