AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010452 DLP-CANALE P/APPARECCHI 195X50 - 010452

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010452 DLP-CANALE P/APPARECCHI 195X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 195 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 50 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

3245060104528

Codice prodotto

LEG010452

Cod. produttore

010452

Produttore

BTI

Larghezza:

195 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

50 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

no

Simmetrico:

Privo di alogeni:

no

Larghezza coperchio scomparto 1:

180 mm

Numero RAL:

9003

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Resistenza agli urti:

IK07

Superficie:

Non trattato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Perforato

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

5

Con connettore per canale:

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP40

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

8460 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canale portapparecchi 195 x 50mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010