AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG010423 DLP-CANALE P/APPARECCHI 105X65 - 010423

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010423 DLP-CANALE P/APPARECCHI 105X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 105 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

3245060104238

Codice prodotto

LEG010423

Cod. produttore

010423

Produttore

BTI

Larghezza:

105 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

65 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

no

Simmetrico:

Privo di alogeni:

no

Larghezza coperchio scomparto 1:

85 mm

Numero RAL:

9003

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Resistenza agli urti:

IK07

Superficie:

Non trattato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Perforato

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

3

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP40

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

5740 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canale portapparecchi 105 x 65mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010