AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG004846 MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X 21FO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004846 MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X 21FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 1

  • Larghezza - 176 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060048464

Codice prodotto

LEG004846

Cod. produttore

004846

Produttore

BTI

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

1

Larghezza:

176 mm

Morsettiere IP 2x Neutro (blu) Partenze 21 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 176 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq