AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG003710 INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE 1CH SETT 1M - 003710

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG003710 INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE 1CH SETT 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970955814

Codice prodotto

LEG003710

Cod. produttore

003710

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

26280

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

3

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

28

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

17.8 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

54.1 mm

Interruttore orario settimanale MIDIREX con 1 contatto NO con riserva di carica - 28 programmi - 1 modulo DIN