AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG003507 KNX-ALIM 640MA - 003507

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 2

  • Corrente max. di uscita - 640 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972052405

Codice prodotto

LEG003507

Cod. produttore

003507

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

2

Corrente max. di uscita:

640 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

7

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Alimentatore modulare KNX con pulsante di RESET e LED di segnalazione per sovraccarico, alimentazione e reset. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso nero. Tensione d’ingresso: 120-230V a 50...60 Hz.Tensione d’uscita: 29V +2/-1V d.c. SELV. Tensione d\\'uscita ausiliaria 29V +2/0V d.c. SELV. Corrente d’uscita: 640 mA. Installazione su guida DIN, dimensioni 7 moduli DIN.