AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG002654 KNX DIMMER UNIVERSALE 2X300W - 002654

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG002654 KNX DIMMER UNIVERSALE 2X300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060026547

Codice prodotto

LEG002654

Cod. produttore

002654

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Modulo di controllo / comando

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Altri

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

0...300 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

100...240 V

Max corrente di comando:

200 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer universale KNX a 2 canali di carico massimo 300 W. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 - 240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 4 moduli DIN.