AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTS150C48 T.M. 1500VA 230.400V / 24 48V

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 1500 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734345926

Codice prodotto

LEFTS150C48

Cod. produttore

TS150C48

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

1500 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

196 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

155 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

192 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3 %

Trasformatore 1500VA 230.400V / 24-48V monofase di sicurezza IP00