AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFSR-2701B RELE DALI 500W LED 1150W RESISTIVO

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFSR-2701B RELE DALI 500W LED 1150W RESISTIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Relè

  • Tipo di carico - Universale

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente nominale - 5 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539497

Codice prodotto

LEFSR-2701B

Cod. produttore

SR-2701B

Produttore

LEF

Modello:

Relè

Tipo di carico:

Universale

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente nominale:

5 A

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Ingresso unità secondaria:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza commutabile:

0...0 W

Potenza contatto di commutazione HVAC:

0...0 W

Numero di canali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Min. profondità della presa per apparecchi:

59 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Relè elettronico con comando a segnale DALI per LED 500W/lamp. incadescenza-alogene 1150W IP20 classe II