AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLINEA-4R/W RADIOCOMANDO 4CH BIANCO - LINEA-4R/W

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLINEA-4R/W RADIOCOMANDO 4CH BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di canali - 4

  • Portata - 30 m

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535352

Codice prodotto

LEFLINEA-4R/W

Cod. produttore

LINEA-4R/W

Produttore

LEF

Tipo di segnale di trasmissione:

Radiocomando

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di canali:

4

Portata:

30 m

Colore:

Bianco

Con telecomando:

Trasmettitore a parete:

no

Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:

no

Con telecomando / controllo remoto:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per display:

no

Adatto per sensori di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Radiocomando portatile 4 canali 433,92MHz con codifica Rolling Code, funzione impostabile e colore BIANCO