LEF LIGHTING SRL - LEFLINEA-4R RADIOCOMANDO 4CH GRIGIO - LINEA-4R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando
Metodo di montaggio - Altri
Numero di canali - 4
Portata - 30 m
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8054521535345
Codice prodotto
LEFLINEA-4R
Cod. produttore
LINEA-4R
Produttore
LEF
Tipo di segnale di trasmissione:
Radiocomando
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di canali:
4
Portata:
30 m
Colore:
Grigio
Con telecomando:
sì
Trasmettitore a parete:
no
Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:
no
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per display:
no
Adatto per sensori di movimento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no