AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLERAPL800 UPS LINE INTERACTIVE 800VA -10 MINUTI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 560 W

  • Potenza apparente in uscita - 800 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0.0001 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535857

Codice prodotto

LEFLERAPL800

Cod. produttore

LERAPL800

Produttore

LEF

Potenza attiva in uscita:

560 W

Potenza apparente in uscita:

800 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

0.0001 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

101 mm

Profondità:

279 mm

Altezza:

142 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

4 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

2

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Gruppo di continuità UPS 800VA autonomia 10 min Line Interactive con Stabilizzatore