LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALITF90DIN VAR. UNIV. 900W PUSH/DALI GUIDA DIN 6 - LEDALITF90DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521539435
Codice prodotto
LEFLEDALITF90DIN
Cod. produttore
LEDALITF90DIN
Produttore
LEF
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Grigio
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
900...900 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
0
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
900 W
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
7035
Potenza nominale carico capacitivo:
0...0 VA
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Altri
Resistenza agli urti:
IK00
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
230...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
0...0 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
90 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Sezione del conduttore:
1.5...1.5 mm²
Larghezza del dispositivo:
106 mm
Altezza del dispositivo:
65 mm


