LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248SX INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 12A DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Tipo di carico - Altri
Tensione nominale - 12...48 V
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8054521531149
Codice prodotto
LEFLECV1248SX
Cod. produttore
LECV1248SX
Produttore
LEF
Funzionamento:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Tensione nominale:
12...48 V
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Profondità del dispositivo:
40 mm
Larghezza del dispositivo:
100 mm
Altezza del dispositivo:
26 mm


