LEF LIGHTING SRL - LEFINV5000-220 INVERTER 5000W 220VCC/230VAC +-3% - INV5000-220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 230...230 V
Max. corrente di uscita 1 - 27.17 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 220...220 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001021539281
Codice prodotto
LEFINV5000-220
Cod. produttore
INV5000-220
Produttore
LEF
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
230...230 V
Max. corrente di uscita 1:
27.17 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
220...220 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
no
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Potenza assorbita:
6250 VA
Potenza di uscita:
5000 W
Stabilizzato:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Altezza di incasso:
222 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Larghezza:
483 mm
Altezza:
222 mm
Profondità:
475 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP21
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


