AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFDRU230STR DIMMER STRIP LED 230V PUSH

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFDRU230STR DIMMER STRIP LED 230V PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante a sfioramento

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760695924

Codice prodotto

LEFDRU230STR

Cod. produttore

DRU230STR

Produttore

LEF

Funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Grigio

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

10...150 W

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

0

Min. luminosità regolabile:

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9016

Potenza nominale carico capacitivo:

5...120 VA

Tipo di superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Collegamento:

Altri

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

0...0 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

42 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

45 mm

Larghezza del dispositivo:

30 mm

Altezza del dispositivo:

21 mm

Varialuce per Strip LED 230Vac comandabile a pulsante (max 150W) (4 fili)