AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBOX800/BT BOX SOLID. BT FINO A 800KVA IP21 RAL7035 - BOX800/BT

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFBOX800/BT BOX SOLID. BT FINO A 800KVA IP21 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Morsetti - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Sistema di connessione - Altri

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP21

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521536014

Codice prodotto

LEFBOX800/BT

Cod. produttore

BOX800/BT

Produttore

LEF

Morsetti:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Altri

Sistema di connessione:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Colore:

Grigio

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

7035

Larghezza del dispositivo:

1250 mm

Altezza del dispositivo:

1400 mm

Profondità del dispositivo:

1100 mm

Box metallico IP21 RAL7035 fornito assemblato al trasformatore 150-800KVA