LEF LIGHTING SRL - LEFBOX350/BT BOX SOLID. BT FINO A 350KVA IP21 RAL7035 - BOX350/BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Morsetti - Nessuno
Metodo di montaggio - Altri
Sistema di connessione - Altri
Adatto per grado di protezione (IP) - IP21
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8054521535949
Codice prodotto
LEFBOX350/BT
Cod. produttore
BOX350/BT
Produttore
LEF
Morsetti:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Altri
Sistema di connessione:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Colore:
Grigio
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
7035
Larghezza del dispositivo:
1100 mm
Altezza del dispositivo:
1300 mm
Profondità del dispositivo:
1100 mm


