AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBAT7240P BATTERIA A PACCHETTO 7,2V 4AH

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFBAT7240P BATTERIA A PACCHETTO 7,2V 4AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 7.2 V

  • Capacità - 4000 mAh

  • Lunghezza - 198 mm

  • Altezza compresi poli - 65 mm

  • Larghezza - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535635

Codice prodotto

LEFBAT7240P

Cod. produttore

BAT7240P

Produttore

LEF

Tensione nominale:

7.2 V

Capacità:

4000 mAh

Lunghezza:

198 mm

Altezza compresi poli:

65 mm

Larghezza:

33 mm

Peso:

750 g

Batteria a pacchetto Ni-Cd 7,2V 4Ah