AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBAT3640L BATTERIA LINEARE 3,6V 4AH

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 4000 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734349214

Codice prodotto

LEFBAT3640L

Cod. produttore

BAT3640L

Produttore

LEF

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

4000 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

3

Modello:

Altri

Lunghezza:

212 mm

Altezza compresi poli:

33 mm

Larghezza:

40 mm

Diametro:

40 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

no

Temperatura ambiente:

5...50 °C

Adatta per ricarica rapida:

Peso:

400 g

Batteria lineare Ni-Cd 3,6V 4Ah