LEDVANCE - LDVVT9EM228401 LED TUBE T9 EM V 11W 840 G10Q - VT9EM228401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G10q
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 1320...1320 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 212 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 73.75 kg CO2 eq.
EAN
4099854042478
Codice prodotto
LDVVT9EM228401
Cod. produttore
VT9EM228401
Produttore
LDV
Base:
G10q
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
1320...1320 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
212 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
110...110 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
120 lm/W
Diametro:
312 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1320 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
51...51 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0