AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVT8EM388401 LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 840 - VT8EM388401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVT8EM388401 LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 11.6...11.6 W

  • Flusso luminoso - 1400...1400 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1061 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 77.19 kg CO2 eq.

EAN

4099854039249

Codice prodotto

LDVVT8EM388401

Cod. produttore

VT8EM388401

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

11.6...11.6 W

Flusso luminoso:

1400...1400 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1061 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

120 lm/W

Diametro:

26.8 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1400 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

60...60 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT8EM388401 - LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 840 LEDV