AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVP1680840601 LED PAR16 V 6.9W 840 GU10 - VP1680840601

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVP1680840601 LED PAR16 V 6.9W 840 GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6.9...6.9 W

  • Flusso luminoso - 575...575 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 45.37 kg CO2 eq.

EAN

4099854055003

Codice prodotto

LDVVP1680840601

Cod. produttore

VP1680840601

Produttore

LDV

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6.9...6.9 W

Flusso luminoso:

575...575 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

10000 h

Efficienza luminosa:

83 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

575 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

750 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

120

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVP1680840601 - LED PAR168060 6.9W 840 GU10 V LEDV