LEDVANCE - LDVVDDE268301 DULUX LED D/E HF & AC MAINS V 10W 830 G24Q-3 - VDDE268301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G24q-3
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 990...990 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 169.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075822023
Codice prodotto
LDVVDDE268301
Cod. produttore
VDDE268301
Produttore
LDV
Base:
G24q-3
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
990...990 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
169.8 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
99 lm/W
Diametro:
33 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
990 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
45...45 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


