AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVD248401 DULUX LED L HF & AC MAINS V 12W 840  2G11 - VD248401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVD248401 DULUX LED L HF & AC MAINS V 12W 840  2G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1500...1500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 324.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 79.88 kg CO2 eq.

EAN

4058075822122

Codice prodotto

LDVVD248401

Cod. produttore

VD248401

Produttore

LDV

Base:

2G11

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1500...1500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

324.5 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

140...140 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Diametro:

44 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1500 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

52...52 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVD248401 - DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 LEDV