AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVVCA75827SG6 VALUECLA75 10W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 65.4 kg CO2 eq.

EAN

4052899971110

Codice prodotto

LDVVCA75827SG6

Cod. produttore

VCA75827SG6

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

10000 h

Efficienza luminosa:

105 lm/W

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

60...60 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

150

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.14

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LED lamps, classic bulb shape. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.