AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVCA75827S1 LED CLASSIC A V 10W 827 Frosted E27

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVCA75827S1 LED CLASSIC A V 10W 827 Frosted E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 113 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854048814

Codice prodotto

LDVVCA75827S1

Cod. produttore

VCA75827S1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

113 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

10000 h

Efficienza luminosa:

105 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1055 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

68...68 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVCA75827S1 - LED CLA75 10W 827 FR E27 V LEDV