LEDVANCE - LDVVCA60827C LEDVCLA60 6,5W/827 230V FIL E27 FS1OSRAM - VCA60827C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 42.7 kg CO2 eq.
EAN
4058075819665
Codice prodotto
LDVVCA60827C
Cod. produttore
VCA60827C
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
10000 h
Efficienza luminosa:
124 lm/W
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
38...38 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0





