LEDVANCE - LDVURBLNT29SYMB URBAN LANTERN SYMMETRIC 29W SYM PS 830-840 IP66 BK - URBLNT29SYMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 29 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3945 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Temperatura di colore - 3000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4099854246845
Codice prodotto
LDVURBLNT29SYMB
Cod. produttore
URBLNT29SYMB
Produttore
LDV
Max prestazioni del sistema:
29 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3945 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore:
3000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
136 lm/W
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
0
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...250 V
Corrente nominale:
70...130 mA
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
48...60 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Ottica regolabile (mobile):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
0.25 m
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
417 mm
Diametro:
395 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Collegamento:
Altri
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì


