AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRDT TruSys® FLEX T5 TRACK T5 TRACK DT WT - TRSFLT5TRDT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRDT TruSys® FLEX T5 TRACK T5 TRACK DT WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1498.5 mm

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore del corpo - Bianco

  • Larghezza - 91.3 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4099854230172

Codice prodotto

LDVTRSFLT5TRDT

Cod. produttore

TRSFLT5TRDT

Produttore

LDV

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1498.5 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

91.3 mm

Con lampada:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

5

Tipo di tensione:

AC

Portalampada:

G5

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

97 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Riflettore

Riflettore:

Altri

Alimentazione di emergenza integrata:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

asset-13180794.jpg