AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL15008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 1500 8P WT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL15008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 1500 8P WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1650 mm

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero di conduttori di cablaggio - 8

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075781696

Codice prodotto

LDVTRSFLRAIL15008P

Cod. produttore

TRSFLRAIL15008P

Produttore

LDV

Lunghezza:

1650 mm

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di conduttori di cablaggio:

8

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Larghezza:

70.2 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Altezza:

38.8 mm

Binario elettrificato a 8 poli. Caratteristiche prodotto: Cablato con cavo 8 core. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Railsenza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilità grazie a due lunghezze disponibili (binario terminale 1500 mm, 3000 mm e 1500 mm). Aree applicative: Industry halls, high rack warehouse, hardware stores. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.