AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFL70865VWCLDA TruSys® FLEX VERY WIDE 70W 865 VW CL WT DALI - TRSFL70865VWCLDA

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFL70865VWCLDA TruSys® FLEX VERY WIDE 70W 865 VW CL WT DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854191459

Codice prodotto

LDVTRSFL70865VWCLDA

Cod. produttore

TRSFL70865VWCLDA

Produttore

LDV

Inserti per apparecchi con distribuzione della luce molto ampia, fino a 175 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Angolo del fascio molto ampio: 120?. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 175 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Tipo di protezione: IP40. Vantaggi del prodotto: Distribuzione della luce molto ampia per l'illuminazione di aree.Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.