LEDVANCE - LDVTRSFL70840WOPDA TruSys® FLEX WIDE OPAL 70W 840 W OP WT DALI - TRSFL70840WOPDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 70 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11700 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
4 PZ
EAN
4058075771901
Codice prodotto
LDVTRSFL70840WOPDA
Cod. produttore
TRSFL70840WOPDA
Produttore
LDV
Max prestazioni del sistema:
70 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
11700 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1500 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
77.7 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
3
Tipo di tensione:
AC
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per numero di lampade:
0
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Alimentatore incluso:
sì
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
76000 h
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
39.4 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Riflettore:
Nessuno
Fattore di potenza:
0.95


