LEDVANCE - LDVTRSFL35865WOP TruSys® FLEX WIDE OPAL 35W 865 W OP WT - TRSFL35865WOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
4099854190599
Codice prodotto
LDVTRSFL35865WOP
Cod. produttore
TRSFL35865WOP
Produttore
LDV
Inserti per apparecchi con distribuzione della luce ampia e lente opalina, fino a 167 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Angolo del fascio ampio: 90? con lente opalina. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 167 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Tipo di protezione: IP40. Vantaggi del prodotto: Copertura opale sopra i LED per un'illuminazione omogenea e abbagliamento ridotto al minimo. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.


