LEDVANCE - LDVTRSENRAIL45007X TruSys® ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5 - TRSENRAIL45007X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4601 mm
Modello - Altri
Colore - Argento
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di conduttori di cablaggio - 5
Confezione
2 PZ
EAN
4058075103498
Codice prodotto
LDVTRSENRAIL45007X
Cod. produttore
TRSENRAIL45007X
Produttore
LDV
Lunghezza:
4601 mm
Modello:
Altri
Colore:
Argento
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di conduttori di cablaggio:
5
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
sì
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
67 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Classe di protezione:
I
Altezza:
44 mm




