AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVST8V36865 ST8V-1.2M 17W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVST8V36865 ST8V-1.2M 17W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 17...17 W

  • Flusso luminoso - 1700...1700 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1213 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4052899955776

Codice prodotto

LDVST8V36865

Cod. produttore

ST8V36865

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

17...17 W

Flusso luminoso:

1700...1700 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1213 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

77...77 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

SubstiTUBE Value | Tubi LED per applicazioni semplice e convenienti. Per funzionamento con alimentazione convenzionale. Vantaggi prodotto : Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Caratteristiche prodotto : Alternativa LED alle classiche lampade fluorescenti T8 negli apparecchi di illuminazione con alimentatore convenzionale. Alimentatore elettronico integrato con fattore di potenza elevato. Illuminazione uniforme. Durata: fino a 30.000 ore. Ampia angolazione del fascio di luce: 220°. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20 . TUBE LED 17W G13 6500K 1700lm CRI >80.