LEDVANCE - LDVSR11175D930241 LED AR111 DIM S 11.7W 930 G53 - SR11175D930241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Potenza della lampada - 11.7...11.7 W
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4099854049057
Codice prodotto
LDVSR11175D930241
Cod. produttore
SR11175D930241
Produttore
LDV
Base:
G53
Potenza della lampada:
11.7...11.7 W
Flusso luminoso:
800...800 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
24...24 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
40000 h
Efficienza luminosa:
68 lm/W
Diametro:
110.7 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
800 lm
Denominazione lampada:
AR111
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
2800 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
1...1 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM4
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1