AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSPDKFIX8927DBK SPOT DARKLIGHT 8W 927 PS DIM IP44 BK - SPDKFIX8927DBK

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro incorporato - 68...68 mm

Confezione

  • 20 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 156.01 kg CO2 eq.

EAN

4099854000164

Codice prodotto

LDVSPDKFIX8927DBK

Cod. produttore

SPDKFIX8927DBK

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

8 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Diametro incorporato:

68...68 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

640 lm

Flusso luminoso:

640...640 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

81 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza di incasso:

68 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

81 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

68 mm

Lunghezza:

81 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

38...38 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

336

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

336

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Recessed mounted spotlight with improved anti-glare light-comfort UGR<19, fixed. Caratteristiche prodotto: Indice di resa cromatica Ra: 90. Type of protection: IP44 (room side). Corpo in alluminio pressofuso. Silicon-pad protected springs. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Possibile cablaggio passante. Vantaggi prodotto: Darklight: Special construction for enhanced low-glare light-comfort. Stealthappearance thanks to extra small bezel. Powerselect: Brightness adjustment via dip switches on the driver. Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Facile installazione e collegamento elettrico grazie ai connettori elettrici senza attrezzi. Design SCALE: aspetto eccezionale, materiali pregiati e dimensioni ridotte si adattano a qualsiasi ambiente. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Direct replacement for recessed spotlights with halogen lamps. Illuminazione generale. Hotel rooms and corridors. Bar, ristoranti. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: External control gear included with dip-switches to select power during installation. Refurbishment rings are available as accessory. Selected DALI 2.0 driver available as accessory.