LEDVANCE - LDVSMT777873WF SMART+WIFI Filament Edison RGBTW E27 - SMT777873WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.8...4.8 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 140 mm
Confezione
4 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 32.41 kg CO2 eq.
EAN
4058075777873
Codice prodotto
LDVSMT777873WF
Cod. produttore
SMT777873WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.8...4.8 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
140 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
97 lm/W
Diametro:
64 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
50...50 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


