LEDVANCE - LDVSMT609914WF SMART+ WiFi Filament Edison RGBW 30 4.5 W/2700 K E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 300...300 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 143 mm
Confezione
4 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 30.44 kg CO2 eq.
EAN
4058075609914
Codice prodotto
LDVSMT609914WF
Cod. produttore
SMT609914WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
143 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
66 lm/W
Diametro:
64 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
300 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
38...38 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no