LEDVANCE - LDVSM1620D930361 LED MR16 DIM S 3.6W 930 GU5.3 - SM1620D930361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 3.6...3.6 W
Flusso luminoso - 230...230 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 44 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 23.82 kg CO2 eq.
EAN
4099854070525
Codice prodotto
LDVSM1620D930361
Cod. produttore
SM1620D930361
Produttore
LDV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
3.6...3.6 W
Flusso luminoso:
230...230 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
44 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Efficienza luminosa:
63 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
230 lm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
500 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
320...320 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1